マグネット取付タイプ 50W LEDケイ・ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12233895 品番LWA-50K-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!
軽量ボディで持ち運びラクラクです。
金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)
LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。
灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。
V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。

仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.4 タイプAC点灯専用 全光束(Lm)5500(Hi時) 定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※バッテリー点灯時は背面コンセントは使用できません。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12233895 LWA-50K-M 19433097 LWAー50KNーM LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ ハタヤリミテッド LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ ハタヤリミテッド 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする