※サンプル画像
ノーブランド
ノーブランドの 電熱機器(ヒーター)
ノーブランドの パイプヒーター・投込みヒーター
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12233929
品番
DA-500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
用途
大工、左官、内装、クロス貼り等
材質
銅(Niメッキ)
容量(kW)
0.5
寸法(mm)
265
使用温度範囲(℃)
MAX100
電圧(V)
100
電線長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電防止の為、付属のアース線で必ずアース接続を行って下さい。
※火災の原因となるので、空焼き(空気中での加熱)を行わないで下さい。
※火災の原因となるので、ポリバケツ等可燃性容器では使用しないで下さい。
※故障の原因となりますので、水以外の溶液では使用しないで下さい。
※温度調整器は付いていません。