使用例

DB-1000S 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 12233965 DB-1000S 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 12233965 DB-1000S 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 12233965

水用投げ込みヒーター 温度調節器付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12233965 品番 DB-1000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。

用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 寸法(mm)350 使用温度範囲(℃)30〜120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感電防止の為、付属のアース線で必ずアース接続を行って下さい。
※火災の原因となるので、空焼き(空気中での加熱)を行わないで下さい。
※火災の原因となるので、ポリバケツ等可燃性容器では使用しないで下さい。
※故障の原因となりますので、水以外の溶液では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする