コカ・コーラ
コカ・コーラの 水/ミネラルウォーター
コカ・コーラの ミネラルウォーター
い・ろ・は・す天然水 PET ラベルレス 2L
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2L×8本)
注文コード
12234410
品番
53441
参考基準価格(税別)
¥3,448
販売価格(税込)
¥2,374
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ラベルを剥がすプチストレスがない。ラベルレスボトルで家での飲用にぴったり。
仕様
ラベルレス
成分
【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム(北海道札幌市清田区清田)0.69mg、ナトリウム(岩手県花巻市太田)1.0mg、ナトリウム(富山県砺波市東保)0.86mg、ナトリウム(山梨県北杜市白州町)1.1mg、ナトリウム(鳥取県西伯郡伯耆町)1.1mg、ナトリウム(熊本県熊本市南区南高江)2.7mg
容量(L)
2
シリーズ
いろはす
硬度
軟水
本数
8本
原材料
水(鉱水)
アレルギー
特定原材料:なし
ラベルレス
対応