からだすこやか茶W+ 1.05L PET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.05L×12本) 注文コード12234428 品番53820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,074
販売価格(税別)
4,698

植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」3つの働きをもつ特定保健用食品のブレンド茶です。
本製品は難消化性デキストリン(食物繊維)の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。さらに、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が気になる方にも適しています。

成分
【(350ml当たり)】エネルギー0kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物6.7g
-糖質0g
-食物繊維5.6g
食塩相当量0.1g
カフェイン47mg
仕様ラベルレス 容量(mL)1050 原材料食物繊維(難消化性デキストリン)(米国製造又は韓国製造)、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶/ビタミンC アレルギー特定原材料:なし 一日あたりの目安量お食事ごとに1本を、1日当たり3本を目安にお飲みください。 ラベルレス対応
注意
※本品は糖尿病や高脂血症の治療薬、及び予防薬ではありません。
※治療中の方は、医師などの専門家にご相談ください。
※摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。
※多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※他の食品からの摂取量を考えて適量を摂取してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする