ミニッツメイド クー オレンジ PET 950ml

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(950mL×12本) 注文コード12234437 品番53380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
3,298

子どもでも飲みやすいすっきり果汁感。マルチビタミン入りの管理栄養士推奨品。

容量(mL)950 シリーズミニッツメイド 容器PET 原材料果実(オレンジ(メキシコまたはブラジル)、うんしゅうみかん)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6 アレルギー特定原材料:オレンジ 成分/分量(100mL中)エネルギー44kcal、脂質0g、食塩相当量0g、炭水化物11g、たんぱく質0g、ビタミンC7.5〜90mg、ナイアシン1mg、ビタミンB60.1〜0.3mg、パントテン酸0.36〜2.5mg 入数12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする