ジョージア ザ・ブラック 500ml PET ラベルレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード12234559 品番53923
参考基準価格(税別)¥5,016 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

ゴミの分別時にストレスのかからないラベルレスボトル
すっきりした後味はそのままに、 コーヒー感にこだわったなめらかなコクと香り

仕様ラベルレス 容量(mL)500 シリーズジョージア 原材料コーヒー(コーヒー豆(ブラジル、ベトナム(5% 未満)))/香料 アレルギー特定原材料:なし 成分/分量(100mL中)エネルギー0kcal、脂質0g、食塩相当量0.05g、たんぱく質0g、炭水化物0.6g (糖類 0g) ラベルレス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする