リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
リブプラスの 蒸し鍋
ネオ・ヴェルジェ 持ちやすいステンレス2段蒸し器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12235101
品番
ND-6024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
煮る・蒸す・茹でる等ひとつの鍋で様々な調理をこなす便利なステンレス鍋
材質
本体:18-0ステンレス鋼 中子・目皿:ステンレス鋼 蓋:18-0ステンレス鋼(ND-6021・6022)、全面物理強化ガラス(その他) ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
外面:ミラー仕上げ
質量(g)
約2260
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
内径(cm)約110
寸法(cm)
約31.6×21.6×21.2