リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの 保存容器・調味料入れ
リブプラスの 保存用ガラス瓶
キャレ角型ガラス保存瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約750
注文コード
12236160
品番
LD-488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
材質
本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
約750
質量(g)
約640
寸法(cm)
約13×11.5×13