曜日別特売

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2.5kg)
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(2.5kg)注文コード12236205品番WEL Z 316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。

仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34棒長(mm)300JIS規格ES316L-16棒径(Φmm)2.6伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16電流範囲(A)下向:55~80/立向上向:50~70RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする