画像準備中

ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 12236230 品番 WEL Z 316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。

仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34 棒長(mm)350 JIS規格ES316L-16 棒径(Φmm)4 伸び(%)39 引張強度(MPa)546 AWS規格E316L-16 電流範囲(A)下向:100〜150/立向上向:85〜135 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)448
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする