種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
色ブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)3500
幅(Φmm)75
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)472
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド