※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード12237621 品番10-KQ2H10-01G
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303を採用

用途クリーンシリーズ 形状【リリースブッシュ】真円形 適合チューブ外径(Φmm)Φ10 管接続口径1/8 シール方式【おねじ】シール剤なし 材質(ねじ部)SUS303 機種ハーフユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
関連資料:カタログ(5.72MB)
注意
※・ワンタッチ着脱
※・真空-100kPa〜使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする