※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
12237639
品番
10-KQ2H10-02GS
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食環境で使用可能なステンレス仕様
金属材質にSUS303を採用
用途
クリーンシリーズ
形状
【リリースブッシュ】真円形
適合チューブ外径(Φmm)
Φ10
管接続口径
1/8
シール方式
【おねじ】シール剤付き
材質(ねじ部)
SUS303
機種
ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
関連資料:
カタログ(5.72MB)
注意
※・ワンタッチ着脱
※・真空-100kPa〜使用可能