Me-mamo商品写真

eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 注文コード12238899 品番EM-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。
面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。
・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能
・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります
・通信台数の制限無し
・電波が届かない地下や山間部でも使用可能
・NETIS登録商品(KK-200012-A)
・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能
・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる

用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。 セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム 寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5 質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11 電源コイン型電池CR2032 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む 通信方法Bluetooth Low Energy
注意
※Bluetoothによる通信の為、使用可能な広さは限定されます。医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥470 / 税込 ¥517
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥470 / 税込 ¥517
北海道地方数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,220 / 税込 ¥1,342
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする