CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 集会用テント
CSクラシックス 木製ポール240 3本つなぎ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12238951
品番
UP-2651
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
木部:天然木(ラッカー塗装)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
1400
先端径(mm)
【先端ピン】6
外径×長さL(Φ×mm)
32×2400
収納寸法(mm)
70×70×850