曜日別特売
HC-444 ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル パール金属 12239511

ベーシスライン ステンレス製ベーシックボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)4.5注文コード12239511品番HC-444
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ステンレス鋼質量(g)395容量(L)4.5寸法(cm)27寸法(外径×高さ)(mm)300×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする