曜日別特売
HB-4852 ふわっと軽いメガストーンいため鍋 パール金属 12240737

ふわっと軽いメガストーンいため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12240737品番HB-4852
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取って:フェノール樹脂(耐熱150℃)質量(g)590サイズ(cm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×290×120底面(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする