パール金属
トリプルG メガストーンフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
26
20
26
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240771
品番
HB-6754
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工 内面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
590
サイズ(cm)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×270×125
深さ(mm)
51