曜日別特売
HB-6756 トリプルG メガストーンいため鍋 パール金属 12240789

トリプルG メガストーンいため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12240789品番HB-6756
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工 内面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)637サイズ(cm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×105深さ(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする