パール金属
ミッドナイトマーブル IH対応極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
20
20
24
26
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12240868
品番
HB-5696
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
461
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×200×105
深さ(mm)
60