曜日別特売
HC-457 マーブルファン軽 テフロン加工IH対応いため鍋 パール金属 12240938

マーブルファン軽 テフロン加工IH対応いため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード12240938品番HC-457
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)764サイズ(cm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×295×105深さ(mm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする