パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
ブランキッチン ホーローメジャーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241148
品番
HB-4434
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
400
材質(本体)
ほうろう用鋼板
質量(g)
208
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×105×70