パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 計量ツール・はかり・温度計
パール金属の 計量カップ・水ます
ブランキッチン ホーローメジャーカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241157
品番
HB-4435
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
容量(mL)
800
材質(本体)
ほうろう用鋼板
質量(g)
414
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×110×140