パール金属
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12241331
品番
CP-1751
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
色
Black
質量(g)
474
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×140×70