パール金属
パール金属の 厨房機器・設備・調理機械
パール金属の 熱調理機・加熱機器
パール金属の 業務用レンジ/コンロ
揚げクック ステンレス製油はね防止カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12241446
品番
HB-5468
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
20〜28cm用
材質
本体:ステンレス鋼 取っ手金属部:ステンレス鋼 取っ手樹脂部:ABS樹脂・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)
質量(g)
453
外径×高さH(Φmm×mm)
【収納時】300×25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×300×50