パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の スコップ・スクープ
ネオキープロック 保存容器正方形 4個組
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12241480
品番
HB-5747
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン ふた:ポリプロピレン、エラストマー
サイズ
S
質量(g)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×55