パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の スコップ・スクープ
Easy Pack 保存容器丸型 4個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12241525
品番
HB-4964
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
容量(mL)
250
質量(g)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×110×55