パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 両手ザル・揚げザル
ベーシスライン ステンレス製ストレーナーザル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12241848
品番
HC-409
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×215×90
寸法(cm)
21
メッシュ
18