関西化工
関西化工の バルブ
関西化工の バルブ関連部品
リニアコックS型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
注文コード
12242216
品番
KV-001-013
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ブロワの風量を調整することができます。
風量を目盛で調節できます。
ハンドルカラーを交換することができます。
種別
逆洗:散気用
色
赤
呼び径(A)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材