曜日別特売
No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257

No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257
No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257
No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257
No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257
No.34 RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ 理研オプテック 12243257

RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード12243257品番No.34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ
くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感
※日本人女性の標準サイズをもとに設計
着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。
ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。
回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。
【超親水性VF-plus+】
コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を
作らず曇りの発生をしっかり抑えます。

材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)81レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77通気性ベンチレータなし

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする