曜日別特売
UTK32001030503S1010 U-CPサスペンション ゴリラ/GORILLR U-CP 12244971

カラー変更参考画像

UTK32001030503S1010 U-CPサスペンション ゴリラ/GORILLR U-CP 12244971
UTK32001030503S1010 U-CPサスペンション ゴリラ/GORILLR U-CP 12244971

U-CPサスペンション ゴリラ/GORILLR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セットサブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバー、ボディ:ブラック注文コード12244971品番UTK32001030503S1010
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
サブタンク:シルバー、スプリング:レッド、プリロードリング:シルバー、ボディ:ブラック適合車種ゴリラ
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする