NIMASO
NIMASOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
NIMASOの カバー・ケース・ポーチ
NIMASOの スマホケース
iPhone 16 Plus TPUソフトケース クリア 高透明ガラスフィルムセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12245951
品番
NI-D1-16BS0501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
iPhone16 Plus用のベーシックなクリアケース。
材質
TPU
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 16 Plus
防塵防水性能
高透明ガラスフィルムセット
特性
高透明