Omni Power 30C+

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12246310 品番PP3DC002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Omni Power Station 30C+(8X)の交換用バッテリーです。

ブラック 質量(g)693 出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29 入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5〜25V、up to 3A、45W max 動作温度、湿度範囲0〜40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする