LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
らくらくスマートフォン F-53E ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12246766
品番
LN-24WR1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
25(本体)/67(パッケージ込)
タイプ
ケース型
対応機種
らくらくスマートフォン F-53E
特性
ストラップホール搭載