iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ用 ケース ソフトレザー 手帳型 2アングル 耐衝撃 背面クリア 薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12247701 品番 TB-A24SWVFCNV
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を側面に使い、薄く、軽く、衝撃に強い設計を実現。背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。

用途
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケース です。
背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、機器を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで機器本体のデザインを引き立てます。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン) ネイビー タイプ手帳型 番号【対応モデル】A2567、A2568、A2569 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代) 特性薄型軽量、耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする