種別器具:LED一体型
長さ(mm)136
質量(kg)1
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)22
首振角度(°)110
ランプ高彩色LED
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
配光角度(°)46
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1829
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散