種別器具:LED一体型
長さ(mm)136
質量(kg)1
色マットブラック
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)22
首振角度(°)110
ランプLED
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)37
配光角度(°)22
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2259
取付面位置天井面取付専用
配光タイプミディアム