ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12249145
品番
XS412124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
136
質量(kg)
1
色
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
22
首振角度(°)
110
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)37
配光角度(°)
46
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2070
取付面位置
天井面取付専用
配光タイプ
拡散