ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12249154
品番
XS412125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
136
質量(kg)
1
色
オフホワイト
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
22
首振角度(°)
110
ランプ
LED
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
99
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)37
明るさ
CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2180
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
スプレッド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12249154
XS412125
45444947
XS412635
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)