液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249286 品番JN-V750U-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。高画質VAパネルを採用。4800:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●本体サイズ(H×W×D):高1027mm×幅横1668mm×奥行335mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):8ms●標準消費電力:最大≦185W 通常≦113W スタンバイ≦0.5W●パネル方式:VA サイズ75型 ピッチ約0.43mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)185 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする