XS412204 スポットライト ODELIC(オーデリック) 100V レール取付専用 明るさCDM-T35W相当 12249294

XS412204 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12249294 XS412204 スポットライト ODELIC(オーデリック) 12249294

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249294 品番XS412204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)136 質量(kg)1 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)22 首振角度(°)110 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 配光角度(°)46 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2171 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする