液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249295 品番JN-V750U-U-H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

75インチの大画面でVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターとなります。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1および、オプティカル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。400x300mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、通常保証モデル「JN-V750U-U」および5年保証モデル「JN-V750U-U-H5」も同時に発売となります。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし ピッチ約0.43mm 消費電力(W)(標準)最大185、通常113、スタンバイ0.5 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約22 入力信号デジタル/アナログ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×335×1027 コントラスト比4800:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度3840×2160 視野角H:176oV:176o ケーブルHDMIケーブル 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ75型 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)400 USBメディアプレイヤー機能専用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする