スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249355 品番XS412135H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです

種別器具:LED一体型 長さ(mm)136 質量(kg)1 オフホワイト 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)17 首振角度(°)110 ランプ高彩色LED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 配光角度(°)15 明るさCDM-T35W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)1553 取付面位置天井面取付専用 配光タイプナロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする