DAIV Z6-I7G60SR-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12249451 品番Z6I7G60SRACCW101DEC-BPQD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。
NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。
映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。
解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。
sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。
顔認証対応Windows Helloを実装。

付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ 仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth 本体質量(g)1600 最大消費電力(W)180 メモリー容量32GB ディスプレイ16型 解像度2560×1600 使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応) OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列) ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD500GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 ) USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする