FxG5 N100/T11H/4/eM32/C/Le/c

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12250431 品番B00S1PT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥143,880
販売価格(税別)
130,800
付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等 仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m〜3048m(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m〜12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM 電源HP 45W USB Type-Cアダプター 本体質量(g)約1460 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m〜3048m(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m〜12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク OSChrome OS キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:32GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする