※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリシート

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 12250930 品番 P-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
加工2ツ折 透明 材質ポリエチレン シート幅(mm)2000(1000) 仕上幅(mm)1000 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12250921
2025-12-08
用途:
ビニールハウスの中に
なごくま接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ビニールハウスの結露対策に使用してます。
軽く扱いが楽で助かります。

対象商品:
03362055
2024-08-27
用途:
果樹の消毒
不動産業

使用方法が間違ってるかも知れませんが私は果樹園の消毒や除草剤の散布に他の木にかからぬように使ってます。面倒ですが思い切って散布も出来るので重宝してます。

対象商品:
03362091
2024-03-13
用途:
養生
東日本タイル株式会社 様

広げると2500までになるので天井から床まで軽く届くので店舗前の床改修工事で店舗ガラスにポリシートでの養生がラクラクでした。おかげ様で汚れることなく補修工事が完了を致しました。

対象商品:
03362107
2024-04-10
用途:
製品梱包用
天野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

巾が広い為、パレット積みの梱包用に最適です 厚さも丁度いい

対象商品:
03362055
2023-01-06
用途:
スイートコーンの防寒
橋口農園 様 (農・林・水産業)

昨年は95幅をつかいましたが、幅が少し足りなかったので探していたところ積水のシートがあり125幅を使います。ちょうど値段が安い時でラッキーでした。また機会がありましたら他の商品も検索します。

対象商品:
03362055
2022-09-01
用途:
梱包用

農業資材で、ホームセンターで販売している商品を買いに行っておりましたがモノタロウで
購入致しました。

対象商品:
03362064
2021-12-07
用途:
機械保管シートとして
サービス業

幅等の長さや適度な厚みもあり、大変使いやすいです。

対象商品:
03362064
2021-05-16
用途:
設備機器清掃時に使用
合同会社パブリック・メンテ 様

この透明タイプのポリシートを扱っていた近くの建材屋がなくなり困っていたところ御社で扱っているのを見てネット注文しました。
使用してみて材質や厚さもちょうど良く使い勝手が非常にいいです。
残りの量と発送期間を考えて注文しなくてはいけないのと値段がやや高い(建材屋で購入していた時より)のを除けば申し分なしです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする