※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSVEC-10-4V 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 12251185 HSVEC-10-4V 手動切換弁 HSVEシリーズ CKD 12251185

手動切換弁 HSVEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc3/8 切換位置区分3位置オールポートブロック 注文コード12251185 品番HSVEC-10-4V
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥12,595
販売価格(税別)
11,450
この商品は接続口径・切換位置区分など7種類から選べます 他の種類を見る

主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。
アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。

用途
簡単な動作のシリンダ駆動に
手動で切換を行いたい場合に
接続口径Rc3/8 質量(g)1100 タイプスタンダードタイプ 保護構造防塵 ポート数4ポート 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 配管縦配管 流体温度(℃)5〜50 最低使用圧力(MPa)0.05 操作角度(°)90 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))4248 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5〜50(但し凍結なきこと) 適合シリンダΦ160まで 切換位置区分3位置オールポートブロック RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性11.8[dm3/(s/bar)] 弁の種類スライド弁
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠の給油は、操作性が不安定になります。
※主弁は、スライド弁構造のため、内部漏れがあります。内部漏れによってシリンダの停止位置の変化や圧力降下が発生する場合があります。
※また緊急遮断回路、ブレーキ回路、安全対策用など、安全性が要求される用途でのご使用はできません。
※ハンドルをN→A、N→Bへ切り換える際、瞬間的に排気ポートにつながりますが、異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする