DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479

DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479
DWC10RT ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機) DXアンテナ 12252479

ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12252479品番DWC10RT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

用途
大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー
最大音量85dB/0.5mで威嚇
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)
その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする