エアーフィルター

(659件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 代表車種グランエースディーゼル 純正品番17801-31160 注文コード12256285 品番TA-1507
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はメーカー・代表車種・純正品番など413種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)38 外径(mm)174/163 純正品番17801-31160 代表車種グランエースディーゼル
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 659
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
車両のメンテナンス
サービス業

他で購入したところ少し小さい17801-B2090のサイズが届き、
ゴムパッキンもヘロヘロだったがこちらはしっかりしており、
ジャストサイズでした。当たり前なことがありがたい・・。

2025-10-08
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

交換すると違いがわかるほど調子がよくなります。
劇的な変化ではないですが、リーズナブルな商品ですので
車検ごとに交換が、オススメです。

対象商品:
05821742
2025-04-07
用途:
E25キャラバンに使用
サービス業

2回目の購入です。純正と変わらず取付けも問題なく使用出来ます。

2024-12-13
用途:
定期交換部品として使用

ハイエースレジアス(RCH41W)の交換用として購入しました。メーカーでは走行50000kmごとの交換がしていされていますが、正直言って50000kmではエレメントの汚れはさほどでもありません。そのため、予防整備として交換する際にリーズナブルであることはとてもありがたいです。

1人が参考にしています
2025-03-04
用途:
フィルター交換

エアーフィルターの交換に使用しています。
比較的安価な商品です。
性能は体感できるわけではありませんでした。

2024-09-27
用途:
社用車の消耗品交換
その他業種

社用車の走行距離が伸びてきたので、交換しました。
社で必要になったものと合わせてこちらを注文しています。

性能、価格共にとても良好です。また使用したいと思います。

1人が参考にしています
2024-11-06
用途:
自動車整備

車検ごとに交換したりしています。
そこまで品質に拘らなくても大丈夫な部類の部品かとも思っています。

2024-10-01
用途:
1G-FEエンジン 交換用

純正品と同様のフィルター素材で、2万キロ使用でも内側はきれいなままです。
以前購入した社外品よりしっかりしているのでリピート使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸気装置の役割とメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kyukisochi/
2022-07-26
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする